Startseite

SIEMENS - SIE3RA24458XF321AL2 AVVS/T. X S3 75KW 230V 50/60HZ - 3RA24458XF321AL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 150 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621031217

Artikelnummer

SIE3RA24458XF321AL2

Herstellernummer

3RA24458XF321AL2

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

220 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

244 mm

Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • combinazione stella-triangolo AC-3
  • 75 kW/400 V AC 230 V
  • 50/60 Hz
  • grandezza costruttiva S3
  • morsetti a vite
  • interblocco elettrico e meccanico
  • 3 NO+3NC
  • già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente
  • modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo
  • apparecchi tropicalizzati
  • omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • fornibili con comando AC e DC
  • morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite
  • varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface
  • accessori dei contattori 3RT2 unificati per tutte le grandezze costruttive
  • sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA14

Vantaggi per il cliente:

  • combinazione testata e premontata in fabbrica
  • sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
  • facilità di impiego per le combinazioni di contattori

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie