Startseite

SIEMENS - SIE3RA24458XF321AG2 AVVS/T. X S3 75KW 110V 50/60HZ - 3RA24458XF321AG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 150 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621031163

Artikelnummer

SIE3RA24458XF321AG2

Herstellernummer

3RA24458XF321AG2

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

220 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

244 mm

Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Combinazione stella-triangolo AC-3
  • 75 kW/400 V AC
  • 110 V, 50/60 Hz
  • Grandezza costruttiva S3
  • Morsetti a vite
  • Interblocco elettrico e meccanico
  • 3 NO+3 NC
  • Moduli funzionali incorporati con logica dicomando integrata e regolazione del tempo
  • Apparecchi tropicalizzati
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Fornibili con comando AC e DC
  • Varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface
  • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
  • Sostituiscono la serie costruttiva 3RA14

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2
  • Già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente
  • Semplice, efficiente, sempre attuale
  • Sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie