SIEMENS - SIE3RA24378XF321AL2 AVVS-T 55KW 230V 50-60HZ VT - 3RA24378XF321AL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 115 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
878 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209921566
Artikelnummer
SIE3RA24378XF321AL2
Herstellernummer
3RA24378XF321AL2
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
177.5 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
223 mm
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Il teleavviatore stella-triangolo 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Combinazione stella-triangolo AC-3
- 55 kW/400 V
- AC 230 V 50/60 Hz
- A 3 poli
- Grandezza costruttiva S2
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO + 3 NC integrato
- Moduli funzionali con logica di comando integrata e regolazione del tempo
- Apparecchi tropicalizzati
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Fornibili con comando AC e DC
- Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sostituisce la serie costruttiva 3RA14
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione testata e premontata in fabbrica
- Semplice ed efficiente
- Sistema modulare sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


