Startseite

SIEMENS - SIE3RA24378XF321AG2 AVVS/T 55KW 110V 50/60HZ VT - 3RA24378XF321AG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 115 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

878 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209921559

Artikelnummer

SIE3RA24378XF321AG2

Herstellernummer

3RA24378XF321AG2

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

177.5 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

223 mm

Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

Il teleavviatore stella-triangolo 3RA24 è progettato per l’avviamento graduale di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Combinazione stella-triangolo AC-3
  • 55 kW/400 V
  • AC 110 V 50/60 Hz
  • 3 poli
  • Grandezza costruttiva S2
  • Morsetti a vite
  • Interblocco elettrico e meccanico
  • 3 NO + 3 NC integrato
  • Modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo
  • Tropicalizzato, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
  • Forniibili con comando AC e DC
  • Varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface
  • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive e utilizzabili per combinazioni di contattori
  • Sostituisce la serie costruttiva 3RA14

Vantaggi per il cliente:

  • Apparecchi semplici, efficienti e sempre attuali
  • Sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie