SIEMENS - SIE3RA24368XF321AG2 AVVS-T 45KW 110V 50-60HZ VT - 3RA24368XF321AG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209921474
Artikelnummer
SIE3RA24368XF321AG2
Herstellernummer
3RA24368XF321AG2
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
86 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
177.5 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
223 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


