SIEMENS - SIE3RA24368XF321AC2 AVVS-T 45KW 24V 50-60HZ VT - 3RA24368XF321AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 86 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
866 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209921443
Artikelnummer
SIE3RA24368XF321AC2
Herstellernummer
3RA24368XF321AC2
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
86 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
177.5 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
223 mm
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Il teleavviatore stella-triangolo 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Combinazione stella-triangolo AC-3
- 45 kW/400 V
- AC 24 V 50/60 Hz
- A 3 poli
- Grandezza costruttiva S2
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO + 3 NC integrato
- Contattori 3RT2
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione testata e premontata in fabbrica
- Interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente
- Modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo
- Morsetti a vite o a molla peril montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RA14
- Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente, sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


