SIEMENS - SIE3RA24368XE321NB3 AVVS-T 45KW 20-33VUC VT X IO-LINK - 3RA24368XE321NB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 86 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
866 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209953970
Artikelnummer
SIE3RA24368XE321NB3
Herstellernummer
3RA24368XE321NB3
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
86 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
177.5 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
223 mm
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- combinazione stella-triangolo
- I/O-Link AC-3
- 45 kW/400 V
- AC/DC 20 ... 33 V
- a 3 poli
- grandezza costruttiva S2
- morsetti a vite
- interblocco elettrico e meccanico
- interblocco 3 NO + 3NC integrato
- già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente
- modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo
- apparecchi tropicalizzati
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- varie grandezze costruttive da S00 a S3
- comando AC e DC
- morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite
- varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface
- accessori dei contattori 3RT2 unificati per tutte le grandezze costruttive
- sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA14
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


