Startseite

SIEMENS - SIE3RA24358XF321AG2 AVVS/T 37KW 110V 50/60HZ VT - 3RA24358XF321AG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 80 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

866 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209921351

Artikelnummer

SIE3RA24358XF321AG2

Herstellernummer

3RA24358XF321AG2

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

177.5 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

223 mm

Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

Il teleavviatore stella-triangolo 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: combinazione stella-triangolo AC-3
  • Potenza: 37 kW/400 V
  • Tensione: AC 110 V 50/60 Hz
  • Poli: 3
  • Grandezza costruttiva: S2
  • Morsetti: a vite
  • Interblocco: elettrico e meccanico
  • Contatti: 3 NO + 3 NC integrato
  • Moduli: testati e premontati in fabbrica
  • Cablaggio: già interamente cablati e collegati
  • Logica di comando: integrata con regolazione del tempo
  • Tropicalizzazione: apparecchi tropicalizzati
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Prontezza: IE3/IE4 ready
  • Varianti: per collegamento a IO-Link o AS-Interface
  • Accessori: unificati per tutte le grandezze costruttive
  • Sostituzione: sostituiscono la serie costruttiva 3RA14

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice e efficiente sistema modulare SIRIUS.
  • Facile montaggio su guida DIN o fissaggio a vite.
  • Disponibilità di varianti per diverse esigenze applicative.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie