SIEMENS - SIE3RA24348XF321AC2 STAR-DELTA (WYE-DEL) COMB AC3:22/30KW - 3RA24348XF321AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 65 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
586 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209921283
Artikelnummer
SIE3RA24348XF321AC2
Herstellernummer
3RA24348XF321AC2
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
177.5 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
223 mm
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Prodotto per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Combinazione stella-triangolo AC-3
- Potenza: 22/30 kW/400 V
- Tensione di comando: AC 24 V 50/60 Hz
- Poli: 3
- Grandezza costruttiva: S2
- Morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Configurazione: 3 NO + 3 NC integrato
- Moduli funzionali incorporati con logica di comando
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comando AC e DC disponibile
- Montaggio: su guida DIN o fissaggio a vite
- Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sostituzione della serie costruttiva 3RA14
Vantaggi per il cliente:
- Prodotto premontato e cablato in fabbrica
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


