Startseite

SIEMENS - SIE3RA24268XF321AC2 AVVS-T 22KW AC 24V,S0,VT - 3RA24268XF321AC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 50 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

586 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209838734

Artikelnummer

SIE3RA24268XF321AC2

Herstellernummer

3RA24268XF321AC2

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

171 mm

Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

Il teleavviatore stella-triangolo 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Combinazione stella-triangolo AC-3, 22 kW/400 V
  • AC 24 V 50/60 Hz
  • 3 poli, grandezza costruttiva S0
  • Morsetti a vite
  • Interblocco elettrico e meccanico
  • 3 NO + 3 NC integrato
  • Modulo funzionale incorporato con logica dicomando integrata e regolazione del tempo
  • Apparecchi tropicalizzati
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
  • Forniamo anche con morsetti a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
  • Varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface
  • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive e combinazioni di contattori
  • Sostituzione della serie costruttiva 3RA14

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice ed efficiente
  • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie