SIEMENS - SIE3RA24258XF321AG2 AVVS-T 15-18.5KW AC 110V,S0,VT - 3RA24258XF321AG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 40 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
307 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209838628
Artikelnummer
SIE3RA24258XF321AG2
Herstellernummer
3RA24258XF321AG2
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
171 mm
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Teleavviatore per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase con combinazione stella-triangolo.
Dettagli tecnici:
- Combinazione stella-triangolo AC-3
- 15/18 kW/400 V
- AC 110 V 50/60 Hz
- A 3 poli grandezza costruttiva S0
- Morsetti a vite interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO + 3 NC integrato
- Moduli funzionali con logica di comando integrata e regolazione del tempo
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Grandezze costruttive da S00 a S3
- Impiego con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
- Sostituisce la serie costruttiva 3RA14
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2
- Interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente
- Unificazione degli accessori per tutte le grandezze costruttive
- Facile integrazione per le combinazioni di contattori
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


