Startseite

SIEMENS - SIE3RA24258XF321AC2 AVVS-T 15-18.5KW AC 24V,S0,VT - 3RA24258XF321AC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 40 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209838611

Artikelnummer

SIE3RA24258XF321AC2

Herstellernummer

3RA24258XF321AC2

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

171 mm

Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

Teleavviatore per avviamento graduale di motori asincroni trifase, combinazione stella-triangolo, premontato e testato in fabbrica.

Dettagli tecnici:

  • Combinazione stella-triangolo AC-3
  • Potenza: 15/18,5 kW/400 V
  • AC 24 V 50/60 Hz
  • 3 poli grandezza costruttiva S0
  • Morsetti a vite
  • Interblocco elettrico e meccanico
  • 3 NO + 3 NC integrato
  • Moduli tropicalizzati
  • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Fornibili con comando AC e DC
  • Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
  • Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
  • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
  • Sostituisce la serie costruttiva 3RA14

Vantaggi per il cliente:

  • Modulare, semplice e sempre attuale
  • Cablaggio ridotto grazie al modulo funzionale incorporato
  • Alta efficienza per avviamento graduale dei motori

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie