Startseite

SIEMENS - SIE3RA24238XF321AL2 AVVS-T 11KW AC 230V,S0,VT - 3RA24238XF321AL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

247 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209838512

Artikelnummer

SIE3RA24238XF321AL2

Herstellernummer

3RA24238XF321AL2

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

171 mm

Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 offre un avviamento graduale di motori asincroni trifase tramite una combinazione testata e premontata di contattori.

Dettagli tecnici:

  • Combinazione stella-triangolo AC-3, 11 kW/400 V
  • AC 230 V 50/60 Hz
  • A 3 poli
  • Grandezza costruttiva S0
  • Morsetti a vite
  • Interblocco elettrico e meccanico
  • 3 NO +3 NC integrato
  • Moduli funzionali incorporati con logica di comando integrata
  • Regolazione del tempo
  • Apparecchi tropicalizzati
  • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Fornibili con comando AC e DC
  • Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
  • Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
  • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
  • Modularità del sistema SIRIUS

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale dei motori asincroni trifase
  • Combinazione premontata e testata in fabbrica
  • Riduzione del cablaggio grazie al modulo funzionale incorporato
  • Flessibilità con varie opzioni di montaggio e collegamento
  • Unificazione degli accessori per tutte le grandezze costruttive
  • Sostituzione della serie costruttiva 3RA14 con un sistema modulare sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie