Startseite

SIEMENS - SIE3RA24238XF321AG2 AVVS-T 11KW AC 110V,S0,VT - 3RA24238XF321AG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

258 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209838505

Artikelnummer

SIE3RA24238XF321AG2

Herstellernummer

3RA24238XF321AG2

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

171 mm

Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Combinazione stella-triangolo AC-3
  • 11 kW/400 V
  • AC 110 V 50/60 Hz
  • 3 poli
  • Grandezza costruttiva S0
  • Morsetti a vite
  • Interblocco elettrico e meccanico
  • 3 NO + 3 NC integrato
  • Moduli funzionali incorporati con logica di comando integrata e regolazione del tempo
  • Tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Comando AC e DC disponibili
  • Morsetti avite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
  • Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
  • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
  • Sostituisce la serie costruttiva 3RA14

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2, già cablati e collegati
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie