Startseite

SIEMENS - SIE3RA24158XF311AP0 AVVS-T 7.5KW AC 230V,S00,VT - 3RA24158XF311AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209838116

Artikelnummer

SIE3RA24158XF311AP0

Herstellernummer

3RA24158XF311AP0

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

145 mm

Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Combinazione stella-triangolo AC-3
  • 5,5 kW/400 V
  • AC 230 V 50/60 Hz
  • A 3 poli
  • Grandezza costruttiva S00
  • Morsetti a vite
  • Interblocco elettrico e meccanico
  • 3 NO integrato
  • Modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo
  • Apparecchi tropicalizzati
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Disponibili con comando AC e DC
  • Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
  • Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
  • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
  • Sostituiscono la serie costruttiva 3RA14

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione testata e premontata in fabbrica dei contattori 3RT2
  • Facilità di installazione grazie al collegamento già cablato e meccanicamente connesso
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie