Startseite

SIEMENS - SIE3RA23478XB301AL2 REV CON ASS.,AC3:55KW, 230VAC 50/60 HZ - 3RA23478XB301AL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 110 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

878 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621031392

Artikelnummer

SIE3RA23478XB301AL2

Herstellernummer

3RA23478XB301AL2

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

110 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.162409999 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

150 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

152 mm

Teleinvertitore

Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 110 A
  • 55 kW / 400 V
  • a3 poli
  • AC 230 V
  • 50/60 Hz
  • morsetti a vite
  • interblocco elettrico e meccanico interblocco
  • contatti ausiliari: 2 x 1 NO
  • Tropicalizzati
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Grandezze costruttive da S00 a S3
  • Comando AC e DC
  • Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
  • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
  • Rimpiazza la serie costruttiva 3RA13

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2
  • Facile installazione grazie al cablaggio e al collegamento già effettuati
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie