Startseite

SIEMENS - SIE3RA23478XB301AG2 INVS3 55KW, 110VAC 50/60HZ - 3RA23478XB301AG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 110 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621031385

Artikelnummer

SIE3RA23478XB301AG2

Herstellernummer

3RA23478XB301AG2

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

110 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.162409999 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

150 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

152 mm

Teleinvertitore

Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 110 A
  • 55 kW / 400 V
  • a 3 poli
  • AC 110 V
  • 50/60 Hz
  • morsetti a vite
  • interblocco elettrico e meccanico
  • interblocco
  • contatti ausiliari: 2 x 1 NO

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2
  • Tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
  • Fornibili con comando AC e DC
  • Offerti con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
  • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
  • Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie