SIEMENS - SIE3RA23468XB301AG2 INVS3 45KW, 110VAC 50/60HZ - 3RA23468XB301AG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 95 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
866 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621031361
Artikelnummer
SIE3RA23468XB301AG2
Herstellernummer
3RA23468XB301AG2
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55.162409999 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
150 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
152 mm
Teleinvertitore, AC-3e/AC-3
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori con inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
- 95 A
- 45 kW / 400 V
- a3 poli
- AC 110 V
- 50/60 Hz
- morsetti a vite
- interblocco elettrico e meccanico interblocco
- contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- combinazione di due contattori 3RT2
- apparecchi tropicalizzati
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- disponibile con morsetti a vite o a molla
- montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
Vantaggi peril cliente:
- Combinazione testata e premontata in fabbrica.
- Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati.
- Possibilità di sostituzione della serie costruttiva 3RA13.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


