SIEMENS - SIE3RA23388XB301NB3 INV37KW 20-33VUC VT - 3RA23388XB301NB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 80 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209937932
Artikelnummer
SIE3RA23388XB301NB3
Herstellernummer
3RA23388XB301NB3
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
36.77494 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
120 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
130 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


