Startseite

SIEMENS - SIE3RA23388XB301AL2 INV37KW 230V 50-60HZ VT - 3RA23388XB301AL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 80 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

866 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209921054

Artikelnummer

SIE3RA23388XB301AL2

Herstellernummer

3RA23388XB301AL2

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.77494 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

120 mm

Höhe:

141 mm

Tiefe:

130 mm

Teleinvertitore

Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 80 A
  • Potenza: 37 kW/ 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione AC: 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Morsetti: a vite
  • Interblocco: elettrico e meccanico
  • Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
  • Certificazioni: IEC e UL/CSA, IE3/IE4 ready

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza, già interamente cablati e collegati.
  • Apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali.
  • Disponibile con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite.
  • Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive.
  • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA13.
  • Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie