SIEMENS - SIE3RA23368XB301AL2 INV22KW 230V 50-60HZ VT - 3RA23368XB301AL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 51 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
586 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209920859
Artikelnummer
SIE3RA23368XB301AL2
Herstellernummer
3RA23368XB301AL2
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
29.419952 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
120 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
130 mm
Teleinvertitore
Il teleinvertitore SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 51 A
- Potenza: 22 kW / 400 V
- Poli: a 3 poli
- Tensione di comando: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- Grandezze costruttive: da S00 a S3
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza.
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- IE3/IE4 ready.
- Offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite.
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive.
- Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13.
- Semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


