SIEMENS - SIE3RA23368XB301AG2 INV22KW 110V 50-60HZ VT - 3RA23368XB301AG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 51 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
586 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209920842
Artikelnummer
SIE3RA23368XB301AG2
Herstellernummer
3RA23368XB301AG2
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
29.419952 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
120 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
130 mm
Teleinvertitore
Il teleinvertitore SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 51 A
- Potenza: 22 kW / 400 V
- Poli: a 3 poli
- Tensione di comando: AC 110 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- Costruzione: combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibilità: da S00 a S3 con comando AC e DC
- Montaggio: morsetti a vite o a molla, su guida DIN o fissaggio a vite
Vantaggi per il cliente:
- Apparecchi semplici ed efficienti, sempre attuali grazie al sistema modulare SIRIUS.
- Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati e possono essere impiegati per le combinazioni di contattori.
- I teleinvertitori 3RA23 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13.
Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


