SIEMENS - SIE3RA23358XE301NB3 INVINTERF.COM.18,5KW 20-33VUC VT - 3RA23358XE301NB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209937895
Artikelnummer
SIE3RA23358XE301NB3
Herstellernummer
3RA23358XE301NB3
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
22.064964 kW
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
120 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
130 mm


