SIEMENS - SIE3RA23358XB301AG2 REVERSING COMB 185KW, 110VAC 50/60HZ - 3RA23358XB301AG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 41 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
307 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209920743
Artikelnummer
SIE3RA23358XB301AG2
Herstellernummer
3RA23358XB301AG2
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
22.064964 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
120 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
130 mm
Teleinvertitore
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
- Classificazione: AC-3e/AC-3
- Corrente: 41 A
- Potenza: 18,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di comando: AC 110 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tipo di morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, IE3/IE4 ready
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione testata e premontata di due contattori 3RT2 della stessa potenza.
- Apparecchi tropicalizzati adatti per ambienti difficili.
- Morsetti a vite o a molla per versatilità nel montaggio.
- Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive.
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RA13.
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


