SIEMENS - SIE3RA23288XB301AL2 INV18.5KW AC 230V,S0 VT - 3RA23288XB301AL2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 38 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209836488
Artikelnummer
SIE3RA23288XB301AL2
Herstellernummer
3RA23288XB301AL2
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
18.38747 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
97 mm
Teleinvertitore
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
- Modello: 3RA23
- Normativa: AC-3e/AC-3
- Corrente: 38 A
- Potenza: 18,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- Alimentazione: AC 230 V, 50/60 Hz
- Tipo di morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- Homologazioni: IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2.
- Apparecchi tropicalizzati.
- Flessibilità di montaggio con morsetti a vite o a molla.
- Compatibilità degli accessori dei contattori 3RT2 per tutte le grandezze costruttive.
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RA13.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


