Startseite

SIEMENS - SIE3RA23278XB301AG2 INVKW,15KW,AC 110V,S0 VT - 3RA23278XB301AG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 32 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

307 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209836365

Artikelnummer

SIE3RA23278XB301AG2

Herstellernummer

3RA23278XB301AG2

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.709976 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

97 mm

Teleinvertitore

Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza: 15 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione di comando: AC 110 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tipo di morsetti: a vite
  • Interblocco: elettrico e meccanico
  • Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • IE3/IE4 ready

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza.
  • Apparecchi tropicalizzati, adatti per ambienti difficili.
  • Facile sostituzione della serie costruttiva 3RA13.
  • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive.
  • Disponibili morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie