Startseite

SIEMENS - SIE3RA23248XB301AL2 INV5.5KW AC 230V,S0 VT - 3RA23248XB301AL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209836082

Artikelnummer

SIE3RA23248XB301AL2

Herstellernummer

3RA23248XB301AL2

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.516241 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

97 mm

Teleinvertitore

Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori inclusa l'inversione del senso di rotazione.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 12 A
  • Potenza: 5,5 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione: AC 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Morsetti: a vite
  • Interblocco: elettrico e meccanico
  • Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Pronto IE3/IE4

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza
  • Apparecchi tropicalizzati
  • Facile montaggio con morsetti a vite o a molla per guida DIN
  • Tutti gli accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
  • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA13
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie