SIEMENS - SIE3NW7903 CONT. AUSIL. 1NA+1NC X 3NW70 10X38MM - 3NW7903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869382319
Artikelnummer
SIE3NW7903
Herstellernummer
3NW7903
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
-99999 A
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
-99999
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
-99999 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC/DC
Blocchetto di contatti ausiliari 1CO
Il blocchetto di contatti ausiliari 1CO è progettato per basi modulari per fusibili cilindrici, offrendo protezione selettiva per gli impianti.
Dettagli tecnici:
- Tipo: blocchetto di contatti ausiliari 1CO
- Applicazione: basi modulari per fusibili cilindrici grand. 10x 38mm/8x 32mm
- Modello: 3NW7 per il sistema di fusibili cilindrici SENTRON
- Standard: soddisfano IEC 60269
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
- Non previsti per la commutazione sotto carico
Vantaggi per il cliente:
- Protegge i componenti a semiconduttore
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie agli standard internazionali
- Garantisce una protezione impianto selettiva
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


