Startseite

SIEMENS - SIE3NW7902 CONT. AUSILI. 1NA+1NC X 3NW72 22X58MM - 3NW7902

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW7902 CONT. AUSILI. 1NA+1NC X 3NW72 22X58MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869270296

Artikelnummer

SIE3NW7902

Herstellernummer

3NW7902

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

blocchetto di contatti ausiliari 1CO per zoccolo per fusibili cilindrici grand. 22x 58mm solo visualizzazione dello stato di fusibile intervenuto con indicatore con percussore blocchetto di contatti ausiliari 3NW7 per il sistema di fusibili cilindrici SENTRON per la protezione impianto selettiva. I portafusibili e le cartucce fusibili cilindriche 3NW sono stati sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore. Soddisfano gli standard internazionali come IEC 60269, che li rende utilizzabili in tutto il mondo. Sono testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili, ma non sono previsti per la commutazione sotto carico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie