SIEMENS - SIE3NW7901 CONT. AUSILI. 1NA+1NC X 3NW71 14X51MM - 3NW7901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869270289
Artikelnummer
SIE3NW7901
Herstellernummer
3NW7901
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC
Blocchetto di contatti ausiliari 1CO per zoccolo per fusibili cilindrici grand. 14x 51mm
Questo blocchetto di contatti ausiliari è progettato per la visualizzazione dello stato di fusibile intervenuto di fusibili con indicatore con percussore.
Dettagli tecnici:
- Model: 3NW7
- Utilizzo: Sistema di fusibili cilindrici SENTRON per la protezione impianto selettiva
- Dimensioni: 14x 51mm
- Standard: IEC 60269
- Testato e approvato in Europa come sezionatori-fusibili
- Non previsto per la commutazione sotto carico
Vantaggi per il cliente:
- Sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie alla conformità agli standard internazionali
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


