SIEMENS - SIE3NP19231BD00 ACC.3NP1 NH000 MORSETTO ALIM. 16-95SQMM - 3NP19231BD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209776128
Artikelnummer
SIE3NP19231BD00
Herstellernummer
3NP19231BD00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Morsetto di alimentazione 16 - 95 mm2
Il morsetto di alimentazione è progettato per offrire una connessione sicura e affidabile per sezionatori sottocarico a fusibili.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva: NH000
- Sezione: 16 - 95 mm²
- Morsetto serracavo
- Accessori per sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1
- Contiene 3 morsetti Morsetto di alimentazione 16 ... 95 mm² SENTRON 3NP19
Vantaggi per il cliente:
- Facile e comodo da montare e collegare
- Protezione contro i contatti accidentali di serie
- Garanzia di sicurezza affidabile durante l'installazione
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


