SIEMENS - SIE3NJ69403BJ21 TA TORO 400/5A CL 1 5VA X 3NJ6 - 3NJ69403BJ21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Geeicht - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209726932
Artikelnummer
SIE3NJ69403BJ21
Herstellernummer
3NJ69403BJ21
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
nein
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


