SIEMENS - SIE3NJ69303BF12 TA TORO 21MM 200/1A CL0,5 5VA X 3NJ6 - 3NJ69303BF12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Öffnungsdurchmesser - 21 mm
Geeicht - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209736962
Artikelnummer
SIE3NJ69303BF12
Herstellernummer
3NJ69303BF12
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Accessori per sezionatore sottocarico con fusibili
Dispositivi di protezione SENTRON offre una scelta sicura per proteggere i circuiti.
Dettagli tecnici:
- Forma costruttiva: in-line verticale
- Innestabile trasformatore di corrente: 200/1A
- Classe: 0,5
- Potenza: 3,75 VA
Vantaggi per il cliente:
- Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


