Startseite

SIEMENS - SIE3NJ69203BB11 TA TORO 21MM 50/1A CL 1 1VA X 3NJ6 - 3NJ69203BB11

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NJ69203BB11 TA TORO 21MM 50/1A CL 1 1VA X 3NJ6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Öffnungsdurchmesser - 21 mm

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209736856

Artikelnummer

SIE3NJ69203BB11

Herstellernummer

3NJ69203BB11

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Geeicht:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Accessori per sezionatore sottocarico con fusibili

Accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, inseribile trasformatore di corrente 50/1A, classe 1 1 VA.

Dettagli tecnici:

  • Formacostruttiva in linea
  • Inseribile trasformatore di corrente 50/1A
  • Classe 1
  • 1 VA

Vantaggi per il cliente:

  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie