Startseite

SIEMENS - SIE3KL71413AA00 SEZ. FUS. 3X315A SENZA COM. - 3KL71413AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KL71413AA00 SEZ. FUS. 3X315A SENZA COM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 315 A

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 50 kA

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

744 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624049554

Artikelnummer

SIE3KL71413AA00

Herstellernummer

3KL71413AA00

Hersteller

SIE

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

315 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2

Polzahl:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Frontmontage:

ja

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie