Startseite

SIEMENS - SIE3KC90008TL40 ATC6300 DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE - 3KC90008TL40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869562490

Artikelnummer

SIE3KC90008TL40

Herstellernummer

3KC90008TL40

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

SENTRON 3KC ATC6300

Commutatore automatico di rete per il trasferimento del carico tra rete principale e rete di riserva.

Dettagli tecnici:

  • LCD
  • Dimensioni: 144x144 mm
  • Commutatore automatico di rete per comando di MCCB, ACB, LBS
  • Tensione nominale Ue: AC 100 ... 480 V 50/60 Hz
  • Un AC 100 ... 240 V 50/60 Hz, DC 110 ... 250 V
  • Un DC 12 ... 24 V
  • Connessione a morsetto ampliabilità con max. 2 moduli aggiuntivi accessori per commutatore di rete SENTRON 3KC9
  • Apparecchio da incasso nel pannello di comando

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata flessibilità grazie a un'ampia gamma di accessori
  • Utilizzabile per diverse esigenze e installabile successivamente in qualsiasi momento
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie