SIEMENS - SIE2XV94501CB00 SOFTNET TF/APRED/UNIX SPARC - 2XV94501CB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169019156
Artikelnummer
SIE2XV94501CB00
Herstellernummer
2XV94501CB00
Hersteller
SIE
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein


