Startseite

Siemens Hausgerate - SIZWT43N202 WAschetrockner Kondens 8kg 11Prog Disp - WT43N202

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZWT43N202 WAschetrockner Kondens 8kg 11Prog Disp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - nein

  • Geräteart - Frontlader

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003868102

Artikelnummer

SIZWT43N202

Herstellernummer

WT43N202

Hersteller

SIZ

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Geräteart:

Frontlader

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Beheizungsart:

elektrisches Element

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

2600 W

Höhe mit Arbeitsplatte:

842 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

0 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

599 mm

Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":

4.63 kWh

Fassungsvermögen "Baumwolle":

8 kg

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

137 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:

79 min

Geräuschemission:

65 dB(A) re 1

Mit Innenbeleuchtung:

nein

Steuerung:

elektronisch

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Trommelvolumen:

112 l

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

B

Leistung und Verbrauch Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 8 kg Baumwollwäsche Trocknerart: Kondensation Energieeffizienzklasse: B auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D Energieverbrauch von 560.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt vonder Art der Nutzung des Geräts ab Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 4.63 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 2.61 kWh Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.5 W Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten. Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 104 min. Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 137 min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 79 min. Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz). durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 88 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 88 %. Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 88 %. Schalleistungspegel: 65 dB (A) re 1 pW Programme Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Hygiene, Dessous, Super 40, shirts 15 Optionen Knitterschutz 120 min am Programmende touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen softDry-Trommelsystem: große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Kindersicherung Signal am Programmende Kunststofftür weiß Komfortverschluss Metallverschlusshaken Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts Technische Informationen Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 59.9 cm unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe