Siemens Hausgerate - SIZWG44B20X40 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003701292
Artikelnummer
SIZWG44B20X40
Herstellernummer
WG44B20X40
Hersteller
SIZ
Waschmaschine, Gehausefarbe: silber-inox, Energieeffizienzklasse: A, A -20%: 20 % sparsamer als der Grenzwert zur EEK A, Stromverbrauch/Wasserverbrauch: 40 kWh/50 Liter, Nennkapazitat: 1-9 kg, Programmlaufzeit: 3:48 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl: 400-1400 U/Min., Gerauschwert: 70 dB (A) re 1 pW, Gerauscheffizienzklasse: A, Programme: Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche, smartFinish: Dampfprogramm fur trockene Kleidungsstucke zur Reduzierung desBugelaufwands, Hygiene: Saubere Wasche und effektive Beseitigung von Keimen, Spezialprogramme: Outdoor, Schleudern / Abpumpen, powerSpeed 59, Schnell/Mix, Spulen, Super 30/15, Hygiene, App, smartFinish, Zusatzliche Programme uber Home Connect: Gardinen, Handtucher, Hemden, Sport/Fitness, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Jeans/dunkle Wasche, Optionen, Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgerate dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand., Fleckenautomatik: standardma?ig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere uber die HomeConnect-App, Mini Load: wasche Einzelteile und kleine Wascheposten schnell und effizient im optimalen Programm, touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Power Spulen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, varioSpeed, Vorwasche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Komfort und Sicherheit, powerSpeed System: bessere Waschergebnisse in kurzerer Zeit, softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Waschepflege, Trommelinnenbeleuchtung: LED, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe, directTouch Plus: intuitive Bedienung fur einfachsteProgrammwahl, Nachlegefunktion, Anzeige fur Uberdosierung, waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie., Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Leichtreinigungsschublade, Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme, Kindersicherung, 32 cm-Bullauge, chrom-schwarz mit 188? Turoffnungswinkel, aquaStop, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe, Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm, Geratetiefe: 59.0 cm, Geratetiefe inkl. Ture: 63.8 cm, Geratetiefe mit geoffneter Ture: 109.0 cm


