Siemens Hausgerate - SIZWG34G2070 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp. AqSt.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003701025
Artikelnummer
SIZWG34G2070
Herstellernummer
WG34G2070
Hersteller
SIZ
Waschmaschine, Frontlader, 8kg, Energieeffizienzklasse: B, Stromverbrauch/Wasserverbrauch: 54 kWh/46 Liter, Nennkapazitat: 1 - 8 kg, Programmlaufzeit: 3:35 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl: 400 - 1400 U/Min., Gerauschwert: 69 dB (A) re 1 pW, Gerauscheffizienzklasse: A, Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche, Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wasche, Hemden/Business, Outdoor, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix,Spulen, Super 30/15, Hygiene, Optionen, varioSpeed: Bis zu 65% kurzere Waschprogramme, Antiflecken-System mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gangigen Standard-Programmen, touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspulen, Start /Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwasche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Komfort und Sicherheit, Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen., Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Programmablauf, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Trommelvolumen: 65 l, Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme, softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Waschepflege, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarz mit 165? Turoffnungswinkel, Nachlegefunktion, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie., anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe, Gerauschdammung durch Bodenplatte, aquaStop, Drehwahler, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, Signal am Programmende, Leichtreinigungsschublade, Einsatz fur Flussigwaschmittel, Technische Informationen, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe, Geratema?e (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm, Geratetiefe: 59.0 cm, Geratetiefe inkl. Ture: 63.6 cm, Geratetiefe mit geoffneter Ture: 107.3 cm


