Siemens Hausgerate - SIZSZ73000 SpA1/4lhilfe-Set (SonderzubehAr f.Gsp.) - SZ73000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Standgeräte - ja
Geeignet für Einbaugeräte - ja
Mit Griff - nein
Grundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Ergänzungskomponente für Geschirrspüler, Ausführung:Spülhilfe-Set


