Siemens Hausgerate - SIZSN53HS55BE GeschirrspA1/4ler int. 60cm 6Prog. AqSt. - SN53HS55BE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Art der Arbeitsplatte - ohne
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - sonstige
Packung
1 ST
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220...240 V
Breite:
598 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
573 mm
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
815...875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Reinigungsklasse:
A
Trocknungsklasse:
A
Geräuschemission:
46 dB(A) re 1
Anzahl der Programme:
6
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Wassersicherheitssystem:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm


