Siemens Hausgerate - SIZSN53HS24TE GeschirrspA1/4ler int. 60cm 6Prog. AqSt. - SN53HS24TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe der Blende - sonstige
Bauart - integrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Fassungsvermögen Maßgedecke - 12
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4242003867051
Artikelnummer
SIZSN53HS24TE
Herstellernummer
SN53HS24TE
Hersteller
SIZ
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe der Blende:
sonstige
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Fassungsvermögen Maßgedecke:
12
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Breite:
598 mm
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
2400 W
Spannung:
220...240 V
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
815...875 mm
Trocknungsklasse:
A
Tiefe:
573 mm
Geräuschemission:
48 dB(A) re 1
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Nischentiefe:
550 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Reinigungsklasse:
A
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Wassersicherheitssystem:
ja
Anzahl der Programme:
6
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
sonstige
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm


