Siemens Hausgerate - SIZSL63HX60CE GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 6Pr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001554814
Artikelnummer
SIZSL63HX60CE
Herstellernummer
SL63HX60CE
Hersteller
SIZ
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:55 (h:min) Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Spül- / Trocknungstechnologie Wärmetauscher. Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flex Korbsystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) InfoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine SiemensHausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Glasschon-System Maße Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz-Blech Zubehör Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Art der Arbeitsplatte:nicht abnehmbare Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:sonstige, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Anschlusswert:2400 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:220...240 V, Breite:598 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:865 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:865 mm, Tiefe:550 mm, Nischenbreite:600...600 mm, Nischenhöhe:865...925 mm, Nischentiefe:550 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:9,5 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,93 kWh, Geräuschemission:44 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:6, Fassungsvermögen Maßgedecke:14, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:Edelstahl/Edelstahl, Länge des Zulaufschlauchs:165 cm, Länge des Ablaufschlauchs:190 cm, Mit Besteckkorb, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


