Siemens Hausgerate - SIZSE63HX60CE Geschirrspuler vollint. 60cm 6Prog. AqSt - SE63HX60CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig - nicht möglich
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220...240 V
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
815...875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1
Anzahl der Programme:
6
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Wassersicherheitssystem:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


