Siemens Hausgerate - SIZSE63HX41TE Geschirrspuler vollint. 60cm 6Prog. AqSt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe der Blende - schwarz
Bauart - vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte - ohne Arbeitsplatte
Dekorfähig - nicht möglich
Packung
1 ST
EAN
4242003914182
Artikelnummer
SIZSE63HX41TE
Herstellernummer
SE63HX41TE
Hersteller
SIZ
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Bauart:
vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Breite:
598 mm
Fassungsvermögen Maßgedecke:
12
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
2400 W
Spannung:
220...240 V
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
815...875 mm
Tiefe:
550 mm
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Nischentiefe:
550 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Wassersicherheitssystem:
ja
Anzahl der Programme:
6
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Kunststoff
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


