Siemens Hausgerate - SIZLR96CAQ50 Dunstabzug DeckenlA1/4fter 90cm edelstah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 434 m³/h
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Packung
1 ST
EAN
4242003862919
Artikelnummer
SIZLR96CAQ50
Herstellernummer
LR96CAQ50
Hersteller
SIZ
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
434 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Leistungsregelung:
3 Stufen
Breite:
900 mm
Frequenz:
50/60 Hz
Randabsaugung:
ja
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
204 W
Tiefe:
500 mm
Geräuschemission:
61 dB(A) re 1
Durchmesser des Abluftstutzens:
150...150 mm
Gesamthöhe:
189...189 mm
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
409 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
E
Energieeffizienzklasse:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
35.1 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.32 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A


