Siemens Hausgerate - SIZLR96CAQ50 Dunstabzug DeckenlA1/4fter 90cm edelstah

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Altri
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 434 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242003862919
Codice prodotto
SIZLR96CAQ50
Cod. produttore
LR96CAQ50
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Altri
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
434 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
900 mm
Frequenza:
50/60 Hz
Aspirazione laterale:
sì
Tensione:
220...240 V
Potenza:
204 W
Profondità:
500 mm
Emissione di rumore:
61 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
150...150 mm
Altezza totale:
189...189 mm
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
409 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
E
Classe di efficienza energetica:
B
Consumo energetico annuo medio:
35.1 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0.32 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A