Startseite

Siemens Hausgerate - SIZLC94BBC50 Dunstabzug Wand-Dekor 90cm edelstahl - LC94BBC50

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZLC94BBC50 Dunstabzug Wand-Dekor 90cm edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Lage des Gebläses - Motor im Kamin

  • Art der Luftführung - umrüstbar

Packung

  • 1 ST

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Kamin

Art der Luftführung:

umrüstbar

Randabsaugung:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

100 W

Höhe des Kamins:

583...912 mm

Höhe der Haube:

53 mm

Gesamthöhe:

635...965 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

500 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

Drucktaster

Nachlaufeinstellung:

nein

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

330 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

180 m³/h

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1

Geräuschdämpfung:

nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

53.4 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:

0 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

E

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

D

Bauform Wand-Esse, 90 cm Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Max. Förderleistung: 365 m3/h Abluftleistung nach EN 61591 max. 365 m³/h Komfort Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Design Box-Esse Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 91 lux Farbtemperatur: 3500 K Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW Maße Für Wandmontage über Kochstellen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaße Abluft(HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umuft Set (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Gesamtanschlusswert: 100 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker mit Rückstauklappe