Siemens Hausgerate - SIZKU15LADF0 EinbaukA1/4hlschrank unt. **** 123L. F w - KU15LADF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Bauart - unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Dekorfähig - mit Zubehör möglich
Packung
1 ST
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Bruttofassungsvermögen gesamt:
131 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
108 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
15 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
180 kWh
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Breite:
598 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
820...820 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja


